Descripción general
- Ofrece disposiciones de montaje alternativas para aplicaciones de servicio pesado
- Las bases de bloque de almohada de hierro fundido estándar normalmente tienen ranuras longitudinales para tornillos
- El acero fundido u otras bases especiales suelen tener orificios perforados
- División Cooper
Especificaciones
- Diámetro interno3-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 14 a 15 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio4.9375 pulg.
- Longitud total16.7500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Altura total10.7500 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Ancho de la base6 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general5.3125 pulg.
- Tipo de selloLabio triple
- Capacidad de carga dinámica radial62940 lbf
- Capacidad de carga estática radial77550 lbf
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Serie02
- Cojinete de repuesto02 B 303 EX
- Peso72.82 lb
- RPM Máx.2520 rpm
- UPC_NO7316579392181
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas