Descripción general
Especificaciones
- Familia de motoresImán permanente
- Tipo de motorCepillado
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Voltaje de inducido de CC90 V
- RPM base1800 rpm
- Tipo de envolventeTENV
- Tamaño de estructura NEMA / IEC42CYZ
- Diámetro del eje0.50 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.44 pulg.
- Peso23.00 lb
- Número de Upc del fabricante781711191187
- UPC_NO781711191187
- Tipo de montajeCara en C / Base extraíble