Descripción general
Especificaciones
- Rosca estándarAAG
- Caudal mínimo0.5 gpm
- Sexo de conexiónMujer
- AccionamientoEléctrico
- AcciónDirecto
- Caudal máximo5 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Medio de funcionamientoAgua
- Tamaño del puertoSAE 10 (7/8–14 UNF)
- Tipo de medición de flujoCaudal
- Tipo de ajuste finalRoscado