Descripción general
Descripción del fabricante
451-A-20:1 REDUCTOR DE TALLAS
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
Especificaciones
- Distancia al centro4.5000 pulg.
- ReducciónIndividual
- Relación20:1
- Potencia de entrada máxima11.100 hp a 1750 rpm
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tipo de salidaSólido
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- EstiloA
- RPM máximas de salida87.5 rpm
- Par de salida máximo6632 pulg-lbs
- Factor de servicio1.0
- Serie450
- Tamaño del reductor del fabricante451
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CADRATIO=20/1|ESTILO=A
- Número de catálogo del fabricante0220-64602
- Número de Upc del fabricante662798051765
- UPC_NO662798051765
- Altura de las dimensiones de envío18-1/4 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío20 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío16-5/8 pulg.
- Peso102.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad