Descripción general
Descripción del fabricante
02BCP408EX BLK DE LA PILA
- Ofrece disposiciones de montaje alternativas para aplicaciones de servicio pesado
- Las bases de bloque de almohada de hierro fundido estándar normalmente tienen ranuras longitudinales para tornillos
- El acero fundido u otras bases especiales suelen tener orificios perforados
- División Cooper
Especificaciones
- Diámetro interno4-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 17-0,5000 a 18.1875 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio6.3750 pulg.
- Longitud total20.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Altura total14.7500 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Ancho de la base7 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general6.3750 pulg.
- Tipo de selloLabio triple
- Capacidad de carga dinámica radial102100 lbf
- Capacidad de carga estática radial131100 lbf
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Serie02
- Cojinete de repuesto02 B 408 EX
- Peso166.8 lb
- RPM Máx.1820 rpm
- UPC_NO7316577552723
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad