Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Ancho general23 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Autorización internaC3
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Código de armonización8482105028
- País de origenJP
- Número de Upc del fabricante029176031083
- UPC_NO029176031083
- DescripciónJAULA DE ACERO 2209J BRG
- Número de catálogo del fabricante2209J
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción larga2209J El cojinete de bolas autoalineable ofrece un orificio recto de 45 mm, cierre abierto, 85 mm OD, 23 mm de ancho; se utiliza en cargas industriales medianas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación