Motion
V93300TF-B
Motor de CC - Hilado en derivación, CC, 90 V, 1750 rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor 56C
Artículo MI #00803637
No. Fabricante V93300TF-B
Precio2,913.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CC - Hilado en derivación, CC, 90 V, 1750 rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor 56C
Artículo MI #00803637
No. Fabricante V93300TF-B
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
Precio2,913.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR DE CC V93300TF-B

Especificaciones

  • Familia de motores
    Herida de derivación
  • Tipo de motor
    CC
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Voltaje de campo de CC
    50/100 V
  • Diámetro del eje
    5/8 pulg.
  • Longitud del eje
    1.94 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13-1/4 pulg.
  • Tipo de montaje de brida
    Cara C
  • Peso
    23 lb
  • Número de Upc del fabricante
    781711667477
  • UPC_NO
    781711667477
  • Número de catálogo del fabricante
    66747
  • Tipo de montaje
    Montaje en cara en C/pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo