Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno5-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 21 a 22 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio8.0000 pulg.
- Longitud total24.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Altura total18.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Ancho de la base7 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general7.3750 pulg.
- Tipo de selloContacto de labios triple
- Capacidad de carga dinámica radial136700 lbf
- Capacidad de carga estática radial181600 lbf
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Serie02
- Cojinete de repuesto02 B 508 EX
- Peso380.73 lb
- RPM Máx.1450 rpm
- UPC_NO7316577866011
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas