Descripción general
Descripción del fabricante
04UCFN2A1.8A C ULTRAMITE 2.039:1
Especificaciones
- Tipo de reductorConcéntrico en línea
- Relación2.039:1
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- ReducciónDoble
- MontajeMontaje en brida
- Tamaño del reductor del fabricante04
- Material de la carcasaHierro fundido
- RPM máximas de salidaEntrada de 1944.440 a 3500 rpm
- Par de salida máximo744 pulg-lbs a 500 rpm
- Potencia de entrada máxima13.800 hp a 3500 rpm
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- Longitud de la carcasa8.94 pulg.
- UPC_NO782934058448
- Peso93.96 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature