Descripción general
Descripción del fabricante
AD08-P-02-5-S COLECTOR
- Construcción de aluminio en forma de palanquilla
- Clasificado hasta 3,000 psi
- Disponible con o sin cavidad de alivio (C-10-2) para colector de circuito paralelo de flujo estándar o C-16-2 para colector de circuito paralelo de flujo alto
- Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas
Especificaciones
- Un puertoAAG 16
- Puerto BAAG 16
- Puerto de drenaje externoAAG 8
- MaterialAluminio
- Puerto PAAG 16
- Cavidades de alivioNinguna
- Estaciones2
- Puerto TAAG 20
- Espaciado de la válvula5 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad