Descripción general
Descripción del fabricante
414B RELÉ DE IMPULSO
Especificaciones
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Dirección del flujo3-Way
- Número de pilotosPiloto doble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamiento+35 a +125 psi
- Ancho general3/4 pulg.
- Altura total1-1/4 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento+125 psi
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPTF
- Material del cuerpoAluminio
- Longitud total1-59/64 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad