DD05S033P
D05 Colector de válvula - D05—Ductile Hierro, 3 Estación, 3-1/4 pulg. Espaciado de válvula, Cavititas de alivio - Ninguna
Artículo MI #00804078
No. Fabricante DD05S033P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D05 Colector de válvula - D05—Ductile Hierro, 3 Estación, 3-1/4 pulg. Espaciado de válvula, Cavititas de alivio - Ninguna
Artículo MI #00804078
No. Fabricante DD05S033P
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DD05-S-0-33-P COLECTOR
  • Construcción en hierro dúctil
  • Clasificado hasta 5,000 psi
  • Disponible con o sin cavidad de alivio (C-10-2)
  • Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas

Especificaciones

  • Material
    D05—Ductile Hierro
  • Estaciones
    3
  • Cavidades de alivio
    Ninguna
  • Espaciado de la válvula
    3-1/4 pulg.
  • Un puerto
    1/2 NPT
  • Puerto B
    1/2 NPT
  • Puerto P
    3/4 NPT
  • Puerto T
    3/4 NPT
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo