Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Tipo de expansiónExpansión
- Ancho del anillo interior67-1/2 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial119 kN
- Capacidad de carga estática radial125 kN
- RPM Máx.4350 rpm
- Ancho del anillo exterior35 mm
- Serie02
- Solo cojinete dividido de repuesto02B200EX
- Bloque de almohada completo de repuesto02BCP200EX
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Peso14.15 lb