Descripción general
Descripción del fabricante
AF810-8 COJINETE DE MANGA DE TEFÓN
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Material del cojinetePOM reforzado con PTFE
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Valor PV máximo8000
- Valor V máx.300 fp/min
- Especificación del materialBOSTonE
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad