Descripción general
Especificaciones
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Dirección del flujo4-Way
- Número de pilotosPiloto doble
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.75 Cv
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +120 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +212 °F
- Ancho general2 pulg.
- Altura total2-1/4 pulg.
- Tiempo de respuesta30 a 40 ms
- Presión máxima de funcionamiento+120 psi
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPT
- Tamaño/tipo del puerto 21/8 NPT (Piloto)
- Material del cuerpoAluminio
- Longitud total7-1/32 pulg.