Descripción general
Especificaciones
- Altura1.15
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Material del cojinetePOM reforzado con PTFE
- Longitud2.55
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Ancho1.3
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Diámetro de la brida0.8750 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Valor PV máximo8000
- Valor V máx.300 fp/min
- Especificación del materialBOSTonE, Celcon, Delrin
- Peso0.01 libras, 0.075
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados