Descripción general
Descripción del fabricante
FAF812-12 COJINETE DE BRIDA DE TEFÓN
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Material del cojinetePOM reforzado con PTFE
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Diámetro de la brida1.0000 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Valor PV máximo8000
- Valor V máx.300 fp/min
- Especificación del materialBOSTonE, Celcon, Delrin
- UPC_NO781711575871
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad