Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Material del cojinetePOM reforzado con PTFE
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Diámetro de la brida1.5000 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Valor PV máximo8000
- Valor V máx.300 fp/min
- Especificación del materialBOSTonE, Celcon, Delrin
- UPC_NO781711575949
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados