Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido
- Diámetro interno2-3/4 pulg.
- Tipo de expansiónExpansión
- Ancho del anillo interior3.2520 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial229 kN
- Capacidad de carga estática radial268 kN
- RPM Máx.3080 rpm
- Ancho del anillo exterior46.1 mm
- Serie02
- Solo cojinete dividido de repuesto02B212EX
- Bloque de almohada completo de repuesto02BCP212EX
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Peso30.03 lb