FAF2428-12
Cojinete, tipo bridado, plástico Teflon, 1.5" ID
Artículo MI #00804584
No. Fabricante FAF2428-12
Precio85.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, tipo bridado, plástico Teflon, 1.5" ID
Artículo MI #00804584
No. Fabricante FAF2428-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$85.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FAF2428-12 COJINETE DE BRIDA DE TEFÓN

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Material del cojinete
    POM reforzado con PTFE
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    2.0000 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +225 °F
  • Valor PV máximo
    8000
  • Valor V máx.
    300 fp/min
  • Especificación del material
    BOSTonE, Celcon, Delrin
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo