FGS610-8
Cojinete, tipo bridado, plástico Nylatron, 3/8" ID
Artículo MI #00804601
No. Fabricante FGS610-8
Precio20.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, tipo bridado, plástico Nylatron, 3/8" ID
Artículo MI #00804601
No. Fabricante FGS610-8
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
Su precio$20.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BRIDA DE NAILON FGS610-8

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Material del cojinete
    Nailon relleno de moly
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.8750 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +225 °F
  • Valor PV máximo
    4000
  • Valor V máx.
    300 fp/min
  • Especificación del material
    BOSTonE, Nylatron GS
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo