Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Material del cojineteNailon relleno de moly
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Diámetro de la brida1.2500 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Valor PV máximo4000
- Valor V máx.300 fp/min
- Especificación del materialBOSTonE, Nylatron GS
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados