Motion
H671S-025-F1
Caudalímetro hidráulico - Eléctrico, 10, SAE, hembra, 25 ft3/min Caudal máx.
Artículo MI #00804796
No. Fabricante H671S-025-F1
Precio1,643.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro hidráulico - Eléctrico, 10, SAE, hembra, 25 ft3/min Caudal máx.
Artículo MI #00804796
No. Fabricante H671S-025-F1
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
Precio1,643.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H671S-025-F1 MEDIDOR DE FLUJO

Especificaciones

  • Rosca estándar
    AAG
  • Caudal mínimo
    3 cfm
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Accionamiento
    Eléctrico
  • Acción
    Directo
  • Caudal máximo
    25 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    1500 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Tamaño del puerto
    SAE 10 (7/8–14 UNF)
  • Tipo de medición de flujo
    Caudal
  • Tipo de ajuste final
    Roscado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo