Descripción general
- Kit de prueba de lectura directa
- Instalar en cualquier posición
- 360° protección/escala giratoria
- Escala lineal más fácil de leer
- No se requieren enderezadores de flujo ni tuberías especiales
- Relativamente insensible a golpes y vibraciones
- Buena estabilidad de viscosidad
- Temperatura hasta 240°F (115°C)
- Precisión ±2% escala completa
- Repetibilidad ±1 %
- Calibrado para 0.876 SG
- Material de acero inoxidable y otros tipos de medios disponibles, póngase en contacto con su sucursal local de Mi
- Fabricante: Hedland