GS1620-16
Cojinete, cilíndrico simple, plástico Nylatron, 1" D.I.
Artículo MI #00805066
No. Fabricante GS1620-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, cilíndrico simple, plástico Nylatron, 1" D.I.
Artículo MI #00805066
No. Fabricante GS1620-16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE MANGA DE NAILON GS1620-16

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Material del cojinete
    Nailon relleno de moly
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +225 °F
  • Valor PV máximo
    4000
  • Valor V máx.
    300 fp/min
  • Especificación del material
    BOSTonE
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo