Descripción general
- Lectura directa
- Instalar en cualquier posición
- 360° protección/escala giratoria
- Escala lineal más fácil de leer
- No se requieren enderezadores de flujo ni tuberías especiales
- Relativamente insensible a golpes y vibraciones
- Buena estabilidad de viscosidad
- Temperatura hasta 500°F
- Precisión ±2% escala completa
- Repetibilidad ±1 %
- Escalas especiales disponibles
- Calibrado para 0.876 SG
- Carcasa de aluminio
- Presión máxima: 3,500 psi
- Fabricante: Hedland
Especificaciones
- Rosca estándarAAG
- Caudal mínimo0.2 gpm
- AcciónDirecto
- Caudal máximo2 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Medio de funcionamientoFluido hidráulico