5727405280

AVENTICS
5727405280

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide piloto, 230 V CA, solenoide único, cuerpo con puerto
Artículo MI #00805525
No. Fabricante 5727405280
Price$125.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5727405280

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide piloto, 230 V CA, solenoide único, cuerpo con puerto
Artículo MI #00805525
No. Fabricante 5727405280
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
Price$125.66/each

Descripción general

Descripción del fabricante
5727405280 VÁLVULA VÁLVULA

Especificaciones

  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Número de puertos
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Tensión de alimentación del solenoide
    230 V CA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 122 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    24.72 cfm
  • Tamaños de puerto
    1/2 BSPP
  • Página de producto del fabricante
  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Poliarilamida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo