5776025280

AVENTICS
5776025280

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #00805653
No. Fabricante 5776025280
Precio222.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5776025280

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #00805653
No. Fabricante 5776025280
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
Precio222.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5776025280 VÁLVULA

Especificaciones

  • Número de puertos
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Tensión de alimentación del solenoide
    230 V CA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 122 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    42.38 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Estándares cumplidos
    EN 175301-803:2006
  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Altura total
    55 mm
  • Longitud total
    148.8 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tiempo de respuesta
    25 (encendido) ms, 45 (apagado) ms
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Consumo de energía del solenoide
    4.1@ 60 Hz VA, 4.8 @ 50 Hz VA
  • Función de la válvula
    Carrete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo