NF68-4
Cojinete, BOStonE, cojinete tipo brida, nylon moldeado, 3/8" ID
Artículo MI #00805744
No. Fabricante NF68-4
Precio9.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, BOStonE, cojinete tipo brida, nylon moldeado, 3/8" ID
Artículo MI #00805744
No. Fabricante NF68-4

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BRIDA DE NAILON NF68 4

Especificaciones

  • Altura
    0.4
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Material del cojinete
    Forro de nylon
  • Longitud
    0.4
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Ancho
    0.4
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.6250 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +225 °F
  • Valor PV máximo
    20000
  • Valor V máx.
    400 fp/min
  • Especificación del material
    BOSTonE
  • Peso
    0.003
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo