521 50/1 A WR

Hub City (RRX)
521 50/1 A WR

521 50/1 A WR Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 5.17 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg.
Artículo MI #00805756
No. Fabricante 521 50/1 A WR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
521 50/1 A WR

521 50/1 A WR Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 5.17 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg.
Artículo MI #00805756
No. Fabricante 521 50/1 A WR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
521-A -50:1 REDUCTOR DE PALABRAS
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación

Especificaciones

  • Distancia al centro
    5.1700 pulg.
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    50:1
  • Potencia de entrada máxima
    6.530 hp a 1750 rpm
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Estilo
    A
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    8669 pulg-lbs
  • Factor de servicio
    1.0
  • Serie
    520
  • Tamaño del reductor del fabricante
    521
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
    RATIO=50/1|ESTILO=A
  • Número de catálogo del fabricante
    0220-65105
  • Número de Upc del fabricante
    662798055893
  • UPC_NO
    662798055893
  • Altura de las dimensiones de envío
    18-1/4 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    20 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    16-5/8 pulg.
  • Peso
    128.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo