Descripción general
- Fortificado con disulfuro de molibdeno
- Aumenta la vida útil de la cadena y el cable metálico
- Eficaz en rangos extremos de presión y temperatura
- Penetración profunda en el núcleo de los cables metálicos
- Reduce el desgaste causado por la fricción y la corrosión
- Proporciona la máxima lubricación y protección contra la corrosión
- Alta adhesión
- Utilícelo con las protecciones colocadas para eliminar el costoso tiempo de inactividad
- Cumple con VOC en los 50 estados
- Aplicaciones: cojinetes, cables, cadenas, grúas, herramientas de corte, líneas de arrastre, transmisiones y montacargas
Especificaciones
- TipoTemperatura extrema
- Tamaño del contenedor11 oz
- ColorNegro/gris
- Rango de temperatura0 a +300 °F
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- UPC_NO078827024165
- Página de producto del fabricante
- Peso12.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion La solución de limpieza Iron-Steel ofrece un estudio de caso de ahorroMotion le suministró al cliente Scrubs-in-a- Bucket by LPS, un producto de limpieza diseñado para limpiar herramientas de manera efectiva sin causar óxido. Tras la prueba en la planta, el cliente descubrió que la solución era efectiva no solo en la aplicación objetivo, sino también en muchas otras áreas.
Ver la documentación
Sostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPSSostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPS
Ver la documentación