Serie
Serie S
Desplazamiento
22.70 pulg.3/r
RPM máximas-Continuo
607 rpm
Par continuo
4672 pulg.
Presión continua
1300 psi
Caudal continuo
15 gpm
Tipo de puerto del motor
Combustible cónico para tuberías National
Tamaño del puerto del motor
1/2–14 NPTF
Tipo de eje
Recto
Tamaño del eje de salida
1 pulg. recto - Llave Woodruff
Tipo de sello
Estándar
Drenaje de la caja
Sin drenaje del caso
Tamaño del puerto de entrada y salida
Puertos 1/2-14 NPTF tamaño 8MP
Tipo de puerto real
.500-14 Rosca de tubo Dryseal Nptf que acepta conexiones Dryseal según Sae J476A
Eje de salida real
25.4 [1.00] Diám. Recto con llave Woodruff y orificio roscado 1/4-20
Brida de montaje real
2 Estándar del perno: 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Montaje
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Altura total
133.9 mm
Longitud total
178.4 mm
Ancho general
98.3 mm
Caudal intermitente
20 gpm
Presión intermitente
1500 psi
Par intermitente
5200 pulg.
Tipo de montaje
Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 008 - Diseño 60533-000, 009 y 010 - 60539-000
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 008 - Diseño 60534-000, 009 y 010 - 60546-000
Carrera de cojinetes de repuesto
Diseño 008, 009 y 010 - 7462-000
Cojinete de empuje de aguja de repuesto
Diseño 008, 009 y 010 - 7537-000
Eje de salida de repuesto
Diseño 008, 009 y 010 - 7360-001
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 010 - 8632-027
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 010 - 22191-000
Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
Diseño 008, 009 y 010 - Se requiere 16292-088 - 4
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 010 - Se requiere 16294-312 - 7
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 008, 009 y 010 - 8631-002
Brida de montaje de repuesto
010 y 009 Diseño 22000-001, 008 Diseño 7463-000
Diagrama de piezas de reparación#
6-125