Descripción general
Especificaciones
- Altura0.6
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Material del cojineteForro de nylon
- Longitud0.202
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Ancho0.8
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Longitud total0.6250 pulg.
- Diámetro de la brida0.7500 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Valor PV máximo20000
- Valor V máx.400 fp/min
- Especificación del materialBOSTonE
- Peso0.01 libras, 0.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados