Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Material del cojineteForro de nylon
- Diámetro interno0.5625 pulg.
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Longitud total0.6875 pulg.
- Diámetro de la brida0.9375 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Valor PV máximo20000
- Valor V máx.400 fp/min
- Especificación del materialBOSTonE
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados