Descripción general
Descripción del fabricante
COJINETE DE BRIDA DE NAILON NF1416 8
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Material del cojineteForro de nylon
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Diámetro de la brida1.1875 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Valor PV máximo20000
- Valor V máx.400 fp/min
- Especificación del materialBOSTonE
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad