Motion
NF1618-9
Cojinete, BOStonE, cojinete tipo brida, nylon moldeado, 1" ID
Artículo MI #00805962
No. Fabricante NF1618-9
Precio15.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, BOStonE, cojinete tipo brida, nylon moldeado, 1" ID
Artículo MI #00805962
No. Fabricante NF1618-9
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
Su precio$15.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BRIDA DE NAILON NF1618 9

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Material del cojinete
    Forro de nylon
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    1.1250 pulg.
  • Diámetro de la brida
    1.3125 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +225 °F
  • Valor PV máximo
    20000
  • Valor V máx.
    400 fp/min
  • Especificación del material
    BOSTonE
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo