Descripción general
- Geroler, diseño de espacio libre constante
- Tres componentes móviles (gerotor, transmisión, eje)
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado
- Diseño de presión de tres zonas (entrada, retorno y caja)
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
Especificaciones
- SerieSerie S
- Desplazamiento10.10 pulg.3/r
- RPM máximas-Continuo253 rpm
- Par continuo2662 pulg.
- Presión continua1900 psi
- Caudal continuo15 gpm
- Tipo de puerto del motorTubo estándar británico
- Tamaño del puerto del motor1/2–14 BSPP
- Tipo de ejeRecto
- Tamaño del eje de salida1 pulg. recto - Llave Woodruff
- Tipo de selloEstándar
- Drenaje de la cajaPuertos BSPP 1/4–19
- Tamaño del puerto de entrada y salidaTamaño de puerto de tubo estándar británico (BSP) G 1/2
- Tipo de puerto realEl puerto G 1/2 acepta conexiones con miembro de sellado metálico elastomérico o deformable por DIN 3852
- Eje de salida real25.4 [1.00] Diám. Recto con llave Woodruff y orificio roscado 1/4-20
- Brida de montaje real2 Estándar del perno: 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Montaje
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Caudal intermitente20 gpm
- Presión intermitente2300 psi
- Par intermitente3191 pulg.
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 008 - Diseño 60533-000, 009 y 010 - 60539-000
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 008 - Diseño 60534-000, 009 y 010 - 60546-000
- Carrera de cojinetes de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 7462-000
- Cojinete de empuje de aguja de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 7537-000
- Eje de salida de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 7360-001
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 010 - 8632-004
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 010 - 8664-000
- Extremo de tornillo de cabeza corta de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - Se requiere 16292-088 - 4
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 010 - Se requiere 16294-200 - 7
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 8631-006
- Brida de montaje de repuesto010 y 009 Diseño 22000-001, 008 Diseño 7463-000
- Diagrama de piezas de reparación#6-125