Descripción general
Especificaciones
- Altura0.2
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Material del cojineteForro de nylon
- Longitud0.2
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Ancho0.2
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Longitud total0.5000 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Valor PV máximo3000
- Valor V máx.300 fp/min
- Especificación del materialBOSTonE
- Peso0.1
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados