NS1012-6
Cojinete, BOStonE, cojinete cilíndrico liso, nylon moldeado, 5/8" ID
Artículo MI #00806117
No. Fabricante NS1012-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, BOStonE, cojinete cilíndrico liso, nylon moldeado, 5/8" ID
Artículo MI #00806117
No. Fabricante NS1012-6
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE MANGA DE NAILON NS1012 6

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Material del cojinete
    Forro de nylon
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    0.7500 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +225 °F
  • Valor PV máximo
    3000
  • Valor V máx.
    300 fp/min
  • Especificación del material
    BOSTonE
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo