Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Material del cojineteForro de nylon
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Valor PV máximo3000
- Valor V máx.300 fp/min
- Especificación del materialBOSTonE
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados