35 ACEITE SOLUBLE 5GAL BOLSA

Lubriplate Lubricants Co
35 SOLUBLE OIL 5GAL PAIL

Aceite de corte y esmerilado de la serie Fiske - Tipo: Corte y esmerilado, 5 gal, cubo, 46 ISO
Artículo MI #00806223
No. Fabricante 35 SOLUBLE OIL 5GAL PAIL
Precio246.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
35 SOLUBLE OIL 5GAL PAIL

Aceite de corte y esmerilado de la serie Fiske - Tipo: Corte y esmerilado, 5 gal, cubo, 46 ISO
Artículo MI #00806223
No. Fabricante 35 SOLUBLE OIL 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$246.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L0576-060 ACEITE DE CORTE 35 5GAL LATA
  • Apto para el operador
  • Sin azufre ni cloro
  • Bajo nivel de espuma

Especificaciones

  • Tipo
    Corte y rectificado
  • Tipo de fórmula
    Agua soluble
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Nombre/número comercial
    N.o 35
  • Aplicación
    Fluido de corte
  • Aplicación del material
    Todos los metales excepto el magnesio
  • Aplicaciones adicionales
    Taladrado, fresado, escariado, serrado, rectificado de superficies, roscado, torneado
  • Grado ISO
    46
  • Material base
    Aceite soluble
  • Grado alimentario
    No
  • Color
    Líquido transparente marrón
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Número de Upc del fabricante
    089215557608
  • UPC_NO
    089215557608
  • Peso
    41.00 lb
  • Características y beneficios
    •Apto para el operador •Sin azufre ni cloro •Bajo nivel de espuma
  • Punto de inflamación
    179°C/355 °F
  • Viscosidad
    46
  • Tipo de base
    Mineral
  • Vida útil
    2 años
  • Tipo de aceite
    Aceite de corte
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo