C2-10R

Mead
C2-10R

Válvula de control de aire mecánica - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 3 posiciones (centro de presión), palanca de varilla accionada
Artículo MI #00806409
No. Fabricante C2-10R
Precio1,660.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mead
C2-10R

Válvula de control de aire mecánica - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 3 posiciones (centro de presión), palanca de varilla accionada
Artículo MI #00806409
No. Fabricante C2-10R
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
Precio1,660.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2-10R VÁLVULA - ANTIGUA 425-23 PRS

Especificaciones

  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de actuador
    Palanca de varilla
  • Presión máxima de funcionamiento
    +120 psi
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.75 Cv
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +212 °F
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +120 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    1/8 NPT (Piloto)
  • Función de la válvula
    Carrete
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Longitud total
    6-1/4 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Altura total
    8-7/8 pulg.
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo