Descripción general
- Evita el agarrotamiento de piezas
- Resiste el polvo y la suciedad
- Funciona a altas temperaturas de 842°F (450°C) y presiones de hasta 100,000 psi (6890 bares)
- Para montaje y lubricación de rodaje
- Proporciona una película delgada de secado rápido
- Fortificado con disulfuro de molibdeno
- Aplicaciones: tren de aterrizaje para aeronaves, tornillos de ajuste de freno, canales para carretillas elevadoras, puertas contra incendios, cadenas y cables para hornos, plataformas rodantes para hornos, rieles superiores para grúas, ganchos para plantar en hornos
Especificaciones
- TipoPresión extrema
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Tamaño del contenedor11 oz
- Rango de temperaturaMáximo de +842 °F
- Composición2,2-Dimethylbutane, 2,3-Dimethylbutane, 2-Methylpentane, 3-Methylpentane, isopropanol, gas licuado de petróleo, n-hexano, 1,2,4-Trimethylbenzene
- ColorGris
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- Detalles adicionalesResistente al agua y a productos químicos
- Página de producto del fabricante
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación1.4 °F
- Gravedad específica0.74 a 0.76
- Contenido de VOC0.95
- Peso11.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion La solución de limpieza Iron-Steel ofrece un estudio de caso de ahorroMotion le suministró al cliente Scrubs-in-a- Bucket by LPS, un producto de limpieza diseñado para limpiar herramientas de manera efectiva sin causar óxido. Tras la prueba en la planta, el cliente descubrió que la solución era efectiva no solo en la aplicación objetivo, sino también en muchas otras áreas.
Ver la documentación
Sostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPSSostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPS
Ver la documentación