Motion
1200 2/1 D SP

Hub City (RRX)
1200 2/1 D SP

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto 1200 2/1 D SP - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 1200 , Individual, 2:1 Relación, Dirección de salida a la izquierda, 2.5000 pulg., Entrada de eje sólido, 2.5000 pulg., Salida de eje sólido
Artículo MI #00807388
No. Fabricante 1200 2/1 D SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
1200 2/1 D SP

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto 1200 2/1 D SP - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 1200 , Individual, 2:1 Relación, Dirección de salida a la izquierda, 2.5000 pulg., Entrada de eje sólido, 2.5000 pulg., Salida de eje sólido
Artículo MI #00807388
No. Fabricante 1200 2/1 D SP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DE ENGRANAJES 1200 2/1 D,E SP
  • La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
  • Eje de aleación alta para mayor resistencia
  • Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
  • Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1200
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    2:1
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    2.5000 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Estilo
    D
  • Potencia de entrada máxima
    224 hp a 1750 rpm
  • RPM máximas de salida
    875.0000 rpm
  • Par de salida máximo
    16148 pulg-lbs
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    48.0000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1200 2/1 D SP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662798010212
  • Altura de las dimensiones de envío
    24.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    48.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    24.0000 pulg.
  • Peso
    300.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo