Motion
3HB1-SN10
Reductor de velocidad 1251305 - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 3 , 1:1 Relación, Dirección de salida derecha e izquierda, 0.6250 pulg., Entrada de eje sólido, 0.6250 pulg.
Artículo MI #00807538
No. Fabricante 3HB1-SN10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad 1251305 - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 3 , 1:1 Relación, Dirección de salida derecha e izquierda, 0.6250 pulg., Entrada de eje sólido, 0.6250 pulg.
Artículo MI #00807538
No. Fabricante 3HB1-SN10
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3HB1-SN10 CAJA DE ENGRANAJES DE BELLEZA C.I.
  • Carcasas de hierro fundido resistentes, con orificio de línea para una alineación precisa de engranajes y cojinetes
  • Los rodamientos de bolas y rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan una gran capacidad de carga elevada
  • Engranajes de acero aleado carburado fabricados según los estándares de AGMA para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
  • Los sellos de aceite de contacto de doble labio se mueven en ejes de tierra de penetración endurecidos para un funcionamiento sin fugas.

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Tamaño del reductor del fabricante
    3
  • Relación
    1:1
  • Dirección de salida
    Derecha e izquierda
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Ancho de la carcasa
    3-3/16 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de Upc del fabricante
    662289130153
  • Peso
    9.45 lb
  • Tipo de montaje
    Horizontal

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo