Motion
6HB1-SN18
Reductor de velocidad 1251453 - Tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor 6 , 1.8:1 Relación, 1.0000 pulg., entrada de eje sólido, 1.0000 pulg.
Artículo MI #00807676
No. Fabricante 6HB1-SN18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad 1251453 - Tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor 6 , 1.8:1 Relación, 1.0000 pulg., entrada de eje sólido, 1.0000 pulg.
Artículo MI #00807676
No. Fabricante 6HB1-SN18
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6HB1-SN18 CAJA DE ENGRANAJES DE BELLEZA C.I.
  • Carcasas de hierro fundido resistentes, con orificio de línea para una alineación precisa de engranajes y cojinetes
  • Los rodamientos de bolas y rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan una gran capacidad de carga elevada
  • Engranajes de acero aleado carburado fabricados según los estándares de AGMA para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
  • Los sellos de aceite de contacto de doble labio se mueven en ejes de tierra de penetración endurecidos para un funcionamiento sin fugas.

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6
  • Relación
    1.8:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    662289140312
  • Peso
    22.30 lb
  • Tipo de montaje
    Horizontal

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo