Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Tamaño del reductor del fabricante9
- Relación1:1
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Ancho de la carcasa1.0000 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricante1251065
- Número de Upc del fabricante662289229949
- Peso27.15 lb
- Tipo de montajeBase horizontal