Descripción general
Descripción del fabricante
9HB1-SF15 CAJA DE ENGRANAJES DE BELLEZA C.I.
- Carcasas de hierro fundido resistentes, con orificio de línea para una alineación precisa de engranajes y cojinetes
- Los rodamientos de bolas y rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan una gran capacidad de carga elevada
- Engranajes de acero aleado carburado fabricados según los estándares de AGMA para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
- Los sellos de aceite de contacto de doble labio se mueven en ejes de tierra de penetración endurecidos para un funcionamiento sin fugas
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Tamaño del reductor del fabricante9
- Relación1.5:1
- Dirección de salidaSF
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricante1251503
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289280353
- Peso27.60 lb
- Tipo de montajeHorizontal
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad