Descripción del fabricante
9HB1-SN15 CAJA DE ENGRANAJES DE BELLEZA C.I.
- Carcasas de hierro fundido resistentes, con orificio de línea para una alineación precisa de engranajes y cojinetes
- Los rodamientos de bolas y rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan una gran capacidad de carga elevada
- Engranajes de acero aleado carburado fabricados según los estándares de AGMA para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
- Los sellos de aceite de contacto de doble labio se mueven en ejes de tierra de penetración endurecidos para un funcionamiento sin fugas
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad