Motion
9HB1-SN20
Reductor de velocidad 1251545 - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 9 , 2:1 Relación, 1.0000 pulg., Entrada de eje sólido, 1.0000 pulg.
Artículo MI #00807752
No. Fabricante 9HB1-SN20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad 1251545 - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 9 , 2:1 Relación, 1.0000 pulg., Entrada de eje sólido, 1.0000 pulg.
Artículo MI #00807752
No. Fabricante 9HB1-SN20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
9HB1-SN20 CAJA DE ENGRANAJES DE BELLEZA C.I.
  • Carcasas de hierro fundido resistentes, con orificio de línea para una alineación precisa de engranajes y cojinetes
  • Los rodamientos de bolas y rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan una gran capacidad de carga elevada
  • Engranajes de acero aleado carburado fabricados según los estándares de AGMA para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
  • Los sellos de aceite de contacto de doble labio se mueven en ejes de tierra de penetración endurecidos para un funcionamiento sin fugas.

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Tamaño del reductor del fabricante
    9
  • Relación
    2:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Ancho de la carcasa
    4.1250 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de Upc del fabricante
    662289300396
  • Peso
    26.64 lb
  • Tipo de montaje
    Horizontal

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo